| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3922000 Herst.-Nr.: MM 53212 PETIT ECONOMY 11W EAN/GTIN: 4020856532124 |
| |
|
| | |
| MEGAMAN® Petit Economy - das schlaue Licht für wenig Geld Qualität die man sehen kann, steht bei uns an erster Stelle. Damit wecken Sie mehr Kaufimpulse; denn Qualität zahlt sich immer beim Kunden aus! Mit jeder verkauften Petit Economy ESL sichern Sie sich auch den weiteren Nachkauf, da zufriedene Kunden immer wieder zurückkommen. - Hohe Lichtausbeute - Einzigartiger Hightech-Sockel E14/E27 - Energieeffizienz A - Lebensdauer 8.000h - 3-Banden-Leuchtstoff - CE Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 115 mm | Leistungen | Lampenleistung | 11 W | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 8000 h | | Produktfarbe | Weiß | Energie | Eingangsspannung | AC 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 11w, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 warmweiß |
| | |
| |