Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 242180 Winkelmesser Kunststoff Halbkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 242180 Winkelmesser Kunststoff Halbkreis
Maped 242180 Winkelmesser Kunststoff Halbkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905643
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242180
EAN/GTIN:
     3154142421807
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Halbkreis
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Material
Kunststoff
Doppel-Graduierung
Ja
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
129200
ab € 2,53*
Zubehör
Maped
242360
ab € 0,88*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.