Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64701 ES BLI1 Halogenlampe 230 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64701 ES BLI1 Halogenlampe 230 W
Osram 64701 ES BLI1 Halogenlampe 230 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3902424
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64701 ES BLI1
EAN/GTIN:
     4008321202673
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
230 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
114.2 mm
Tiefe
12 mm
Breite
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.