Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 2040 Elektrischer Timer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschalter mech 2S LIGHT CONTROL 250V 0-15min UP
Zeitschalter mech 2S LIGHT CONTROL 250V 0-15min UP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38890338
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
Mechanische Zeitschaltuhr, 2-polig Aus, mit Durchschleifklemme, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen, Laufzeit 15 Minuten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Steuerung
Drehregler
Zykluszeit
15 min
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
2041
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.