Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0146W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0146W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
LogiLink PA0146W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
LogiLink PA0146W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
LogiLink PA0146W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
LogiLink PA0146W Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38835110
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0146W
EAN/GTIN:
     4052792043426
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, das gewünschte Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten, denn alles was Sie brauchen sind nur der Adapter und ein passendes USB-Kabel.

Eingang: AC 100–240V
Ausgang: Max. 5V/2A (10W)
2 Anschlüsse: 1 festes Micro-USB-Kabel + 1 extra USB Anschluss
Kabellänge: 1m
Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz
Abmessung: 76 x 42 x 25 mm
Gewicht: 50g
Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Effizienz
70 %
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 70 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Kompatibilität
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil 2a, netzteil für tablet, logilink ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.