Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SPTX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SPTX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s
Allied Telesis AT-SPTX Netzwerk Medienkonverter 1250 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3881942
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-001206-00
EAN/GTIN:
     767035176901
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
RJ-45
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, allied telesis medienkonverter, gbic modul, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.