Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexibook RCDK100PA CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexibook RCDK100PA CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig
Lexibook RCDK100PA CD-Player Tragbarer CD-Player Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38758428
Hersteller:
     Lexibook
Herst.-Nr.:
     RCDK100PA
EAN/GTIN:
     3380743067520
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Tiefe
209 mm
Höhe
100 mm
Breite
263 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Kontrolle durch Eltern
Ja
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR14
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Sprachen des Handbuchs
Multi
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Taiwan
Mikrofon
Mikrofonanzahl
2
Weitere Suchbegriffe: cd-player für kinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,41667*
€ 62,37584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00667*
€ 57,12794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53667*
€ 55,37864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30667*
€ 49,15494
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.