Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Akyga AK-CH-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38572930
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-02
EAN/GTIN:
     5901720130969
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Das universelle USB-Autoladegerät AK-CH-02 von Akyga® mit Kraft 10.5W, versorgt aus der Steckdose eines Feuerzeuges mit Spannung 12/24V. Es besitzt 2 USB-Schnittstelle mit Parametern 5V/2.1A und 5V/1A. Ein gutes Gerät für Personen, die Batterien von mehreren Geräten im Laufe einer Autoreise aufladen wollen. Es ist aus dem widerstandsfähigen ABS-Material hergestellt und ist mit 2 USB-Schnittstellen ausgestattet. Dank ihnen erlaubt es einen gleichzeitigen Anschluss von Smartphones, Tablets, Navis, Bluetooth-Kopfhörern und anderem Zubehör und anderen Geräten, die eine Möglichkeit einer Aufladung über eine microUSB-Schnittstelle haben. Das Befestigungssystem beugt einem Herausziehen aus einer Steckdose eines Feuerzeuges und einer Unterbrechung einer Aufladung vor. Sicherungen und Zertifikate garantieren sichere Wirkung des Geräts. Seine kleinen Abmessungen sichern einen Komfort einer Nutzung und einfache Aufbewahrung in jedem Versteck eines Autos. Das Ladegerät ist kompatibel mit Mehrheit von auf dem Markt zugänglichen Smartphones.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
49.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.8 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
25 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz-ladekabel 2 fach, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.