Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman VMA303 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman VMA303 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Velleman VMA303 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Velleman VMA303 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Velleman VMA303 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Velleman VMA303 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38510935
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VMA303
EAN/GTIN:
     5410329657116
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Wassermelder
Enthält einen Feuchtigkeitssensor für den Boden und einen Sensor für den Wasserstand.
Werden die Sensorteile mit Wasser bedeckt, dann erscheint einen Analogwert am "SIG"-Anschluss.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
5 g
Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, wassermelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.