Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson FS 2K Reflex Wheel PRO 3 2.4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson FS 2K Reflex Wheel PRO 3 2.4G
Carson FS 2K Reflex Wheel PRO 3 2.4G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38443776
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500500052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pistolengrifffernsteuerungen
Die Reflex Wheel Pro III ist die innovative 2-Kanal Einsteiger RC-Anlage von Carson-Model Sport. Der Lenkeinschlag und der Servoweg am Gas sind einstellbar (Dual Rate). Dadurch lässt sich jedes Modell sehr feinfühlig steuern und auf die Fahrbahn abstimmen. Zudem kann das Gas für Einsteiger und Kinder somit begrenzt werden. Das Chrom-Lenkrad mit Moosgummi-Grifffläche ermöglicht ein präzises Steuern und kann individuell nach vorne und hinten geneigt werden. Der im Lieferumfang enthaltene Empfänger ist bis 11,1V ausgelegt. Somit können damit HV Hochstromservos und idealer Weise auch Modelle mit Benzin-Motoren betrieben werden.

Absolut genial und trotzdem einfach ist das Binding:
1. Empfänger einschalten
2. Setup-Taste drücken
3. Sender einschalten - FERTIG!
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 V
Merkmale
Produkttyp
Controller
Markenkompatibilität
Carson
Vorgesehene Verwendung
Auto
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501534
€ 28,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
€ 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.