Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH145 Blütenblatt Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH145 Blütenblatt Schwarz, Weiß
Sony ALC-SH145 Blütenblatt Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38354763
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH145.SYH
EAN/GTIN:
     4548736056992
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL70200GM
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
112.2 mm
Gesamttiefe
85.8 mm
Gesamthöhe
112.2 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.