Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH123 Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH123 Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH123 Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38354487
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH123.SYH
EAN/GTIN:
     4548736056817
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL1018
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
84.3 mm
Gesamttiefe
38.2 mm
Gesamthöhe
84.3 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.