Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH136 Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH136 Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH136 Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38354356
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH136.SYH
EAN/GTIN:
     4548736056749
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL24240
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
97.3 mm
Gesamttiefe
47.1 mm
Gesamthöhe
97.3 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.