Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH125 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH125 Schwarz
Sony ALC-SH125 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38353648
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH125.SYH
EAN/GTIN:
     4548736056794
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Quadratisch
Kompatibilität
SELP18200
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
123.9 mm
Gesamttiefe
50 mm
Gesamthöhe
92 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.