Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH144 Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH144 Rund Schwarz
Sony ALC-SH144 Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38353193
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH144.SYH
EAN/GTIN:
     4548736056725
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Kompatibilität
SEL70300G
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
96 mm
Gesamttiefe
60.8 mm
Gesamthöhe
96 mm
Gewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.