Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH138 Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH138 Rund Schwarz
Sony ALC-SH138 Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38352762
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH138.SYH
EAN/GTIN:
     4548736057074
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Kompatibilität
SEL90M28G
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
94 mm
Gesamttiefe
55.5 mm
Gesamthöhe
94 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.