Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall H 25-1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall H 25-1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
myWall H 25-1 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38332614
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H 25-1
EAN/GTIN:
     4012386133124
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ein tolles Paket
Alle myWall Wandhalter lassen sich sehr einfach und schnell montieren. Jeder Halterung liegt eine intuitive, bebilderte Montageanleitung bei, die jeder versteht. Auch das Montagematerial, wie Schrauben, Muttern, Dübel usw. sind logisch getrennt zusammengefasst. Es gibt keinen großen Plastikbeutel, in welchem alle Teile enthalten sind, welche zur Montage gut sortiert werden müssen, sondern kleine und logisch bezeichnete Einheiten, welche der Reihe nach, Schritt für Schritt, zum schnellen Erfolg führen. Die VESA Norm

Die VESA (Video Electronics Standards Association) hat mit den VESA Normen eine weltweite Standardisierung der Befestigungsmöglichkeiten für Wand- und Deckenhalter für LCD-, Plasma-, und TFT Monitore erzielt. Es gibt VESA Normen von VESA 75 bis VESA 800 x 400. Die Bezeichnung setzt sich aus dem Abstand der Gewinde auf der Rückseite der Monitore zusammen. So bedeutet VESA 75 einen Lochabstand von 75 mm horizontal zu 75 mm vertikal und VESA 800 x 400 einen Lochabstand von 800 mm horizontal und 400 mm vertikal.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 10 °
Drehungswinkel
-3 °
Drehwinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
473 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MyWall
H8-1L
ab € 14,43*
Zubehör
MyWall
HP10-2L
ab € 495,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.