Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2281MSK 2x 5,25" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-2281MSK 2x 5,25" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2281MSK 2x 5,25" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2281MSK 2x 5,25" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2281MSK 2x 5,25" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-2281MSK 2x 5,25" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38319875
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60268
EAN/GTIN:
     4250078165941
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Achtfach speichern!
Acht Festplatten oder SSDs der Größe 2,5" passen in dieses Gehäuse und lassen sich in einen 2x 5,25" Einbauschacht in PC, Server oder ähnlichen Geräten einbauen. Das Gehäuse ist HotSwap fähig, das bedeutet, die Festplatten können getauscht werden, ohne das Gehäuse ausbauen zu müssen.

Sicher ist Sicher
Das Gehäuse ist vollkommen aus Metall und die Festplattenträger sind mit einem Schloss versehen, das versehentliches Öffnen verhindert und Unbefugten den Zugriff verwehrt. Eine LED zeigt außerdem Betrieb und Festplattenzugriff für jedes Speichermedium an.

Wenn es heiß her geht
Das verwendete Aluminium leitet entstehende Wärme besonders gut ab und die Kühlung der Laufwerke bei starkem Betrieb wird darüber hinaus durch zwei 50 mm Lüfter auf der Rückseite gewährleistet. Ein Alarm warnt zusätzlich bei Lüfterfehlern.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
1774 g
Merkmale
Größe (Imperial)
2x 5.25 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
SATA II, SATA III
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
5,7,9,9.5,12,12.5,12.7,15 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
50 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1522 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
miniSAS
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
4 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.