Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 28606 Wasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 28606 Wasserpumpe
Intex 28606 Wasserpumpe
Intex 28606 Wasserpumpe
Intex 28606 Wasserpumpe
Intex 28606 Wasserpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38299769
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28606
EAN/GTIN:
     6941057408712
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
poolpumpe intex
schwimmbadpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Entwässerung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
Exterme Wasserpumpe
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3089 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
279.4 mm
Verpackungshöhe
279.4 mm
Paketgewicht
3089 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8421210020
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.