Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2565-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2565-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2565-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2565-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2565-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38242048
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2565-EUK
EAN/GTIN:
     735029318378
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
1016 mm
Verpackungshöhe
2336 mm
Paketgewicht
137000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
1016 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
2194 mm
Gewicht
110000 g
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.506,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,81*
€ 3.146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.622,13*
€ 3.120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.556,01*
€ 3.041,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.521,60*
€ 3.000,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.506,10*
€ 2.982,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.