Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50185 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50185 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz AC Drinnen
Qoltec 50185 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38183125
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.4 A
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Solarladegerät, schaltnetzteil geschlossen 5v, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.