Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1160422015 Stromkabel Weiß 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1160422015 Stromkabel Weiß 10 m
Brennenstuhl 1160422015 Stromkabel Weiß 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38178815
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160422015
EAN/GTIN:
     4007123299539
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A.
Mit Kinderschutz.
Kabellänge: 10 m
Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Kabelqualität: Kunststoff
Nennstrom: 10 A
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.