Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Unold 68010 Brotbackmaschine 550 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38155258
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     68010
EAN/GTIN:
     4011689680106
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat
Brotbacken geht mit dem BPA-freien BACKMEISTER® Design fast von alleine. In seinem schicken Cool-Touch-Outfit lassen sich Brote mit 700 bis 1.000 Gramm backen. Zwölf gespeicherte Programme stehen dafür zur Verfügung – eins davon übrigens speziell für glutenfreies Brot. Weil sowohl Backform als auch Kneter antihaftbeschichtet sind, lassen sie sich ganz bequem reinigen.

Das benutzerfreundliche, beleuchtete LCD-Display mit Soft-Touch-Bedienelementen ermöglicht die Programmauswahl. Praktisch sind die bis zu 13 Stunden vorprogrammierbare Zeitwahltaste und die Auswahl des Bräunungsgrades. Nach Beenden des Backvorgangs wird automatisch die circa 60 Minuten lange Warmhaltefunktion aktiviert. Bei kurzfristigem Stromausfall setzt die Netzausfallsicherung nach bis zu 15 Minuten das gewählte Programm weiter fort.

Auf seinen Antirutschfüßen steht der weiß-schwarze BACKMEISTER® Design trotz effektiven Knetens sicher auf der Arbeitsplatte und durch das große Sichtfenster hat man den Back-Fortschritt immer im Blick!

Neben Messbecher, Messlöffel und Hakenspieß gehört die Bedienungsanleitung mit tollen Rezeptideen zum Zubehör.

Mit zwölf Programmen liefert der BPA-freie BACKMEISTER® Design Brotvariationen mit 700 bis 1.000 Gramm. Ob glutenfreies Brot, Brotgröße oder Bräunungsgrad: alles ist wählbar über das LCD-Display. Per Zeitwahltaste ist der Backvorgang bis zu 13 Stunden vorprogrammierbar; nach dem Backen wird das Brot bis zu 60 Minuten warmgehalten. Bei kurzzeitigem Stromausfall setzt die Netzausfallsicherung den Backvorgang fort. Komfortabel durch Cool-Touch-Gehäuse, Sichtfenster und Antirutschfüße. Zubehör: Messbecher, Messlöffel, Hakenspieß, Bedienungsanleitung mit Rezepten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Sichtfenster
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Maximales Brotgewicht
1000 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Minimalbrotgewicht
700 g
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
780 min
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Entnehmbare Pfanne
Ja
Abnehmbare Knetschaufel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Berührung
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Programme
12
Kabellänge
0.8 m
Warmhaltefunktion Zeit
60 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
361 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Leistung
550 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.