Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Muse M-276BTB Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38150508
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-276BTB
EAN/GTIN:
     3700460205959
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
340 g
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
350 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Akku
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.