Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Muse M-276BT Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38150505
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-276BT
EAN/GTIN:
     3700460205942
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
340 g
Sonstige Funktionen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
350 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Akku
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.