Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 110562 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 110562 Digital & Analog I/O Modul
METZ CONNECT 110562 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38136140
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
69.3 mm
Gewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.