Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-EP-LHR Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MHS-EP-LHR Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Orange
Gembird MHS-EP-LHR Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Orange
Gembird MHS-EP-LHR Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Orange
Gembird MHS-EP-LHR Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Orange
Gembird MHS-EP-LHR Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38107138
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-EP-LHR
EAN/GTIN:
     8716309096539
Suchbegriffe:
Flachkabel
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Stereo Headset mit Flachkabel

Kraftvoller Bass für optimalen Musikgenuss

Integriertes Mikrofon

Komfortable Soft-Silikon Ohrpolster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabellänge
1.2 m
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS, ISO 9002
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.