Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIL746-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIL746-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIL746-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIL746-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIL746-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38104760
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIL746-EUK
EAN/GTIN:
     735029308904
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1371 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
990 mm
Paketgewicht
45000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Bildschirmgröße
48 "
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
1280 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
809 mm
Gewicht
38000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.410,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,09*
€ 1.814,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,53*
€ 1.792,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,77*
€ 1.739,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,96*
€ 1.708,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,21*
€ 1.678,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.