Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIP642-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIP642-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Peerless KIP642-EUK Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38104748
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIP642-EUK
EAN/GTIN:
     735029309000
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1270 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
914 mm
Paketgewicht
32000 g
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
101 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
686 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
1105 mm
Gewicht
28000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.492,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,68*
€ 1.886,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,87*
€ 1.870,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,17*
€ 1.806,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,77*
€ 1.784,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,49*
€ 1.776,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.