Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
schleich HORSE CLUB Mobile Tierärztin Mit Hannoveraner Fohlen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38082723
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42370
EAN/GTIN:
     4055744013850
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
1
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Bosnien-Herzegowina
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
96.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
96.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14055744013857
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744013852
Lieferumfang
Anzahl Teile
14 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Pflaster für Kinder, kinder pflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.