Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef ES902EU Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef ES902EU Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 3 l
Graef ES902EU Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38008141
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     ES902EU
EAN/GTIN:
     4001627011505
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
graef espressoautomat
espressoautomat
Mit der Graef Siebträger-Espressomaschine „baronessa“ gelingt der perfekte Cappuccino jetzt schneller. Dieses Modell kann dank Doppel-Pumpen-System mit zwei separaten Heizkreisläufen ohne lange Aufheizzeiten gleichzeitig Espresso und Milchschaum zubereiten.
Ob morgens, nach dem Mittagessen oder während der Arbeit – nichts macht müde Lebensgeister schneller munter als ein aromatischer Espresso oder ein Cappuccino mit feiner Milchschaumhaube. Mit ihrer Hochglanz-Optik und dem schicken Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium ist die „baronessa“ ein Blickfang in jeder Küche. Aber sie macht nicht nur bella figura, sondern arbeitet auch besonders schnell.
Das Gerät ist schon nach kurzem Aufheizen betriebsbereit. Mit der Single- bzw. Doppio-Taste lässt sich auf Knopfdruck ein einfacher oder doppelter Espresso zubereiten. Sowohl die Heißwasser- als auch die Milchschaumdüse sind um 360 Grad schwenkbar.
Das Manometer zeigt bei der Zubereitung stets den aktuellen Brühdruck an. Damit Espresso und Crema perfekt gelingen, setzt die „baronessa“ auf die Pre-Infusion-Technologie: Hierbei wird das Kaffeepulver vor der eigentlichen Extraktion befeuchtet.
Mit Hilfe des Bedienfelds kann sowohl die Wassertemperatur (PID-Steuerung) für die Espressozubereitung als auch die Dampffeuchtigkeit eingestellt werden. Außerdem ist das Tassenvolumen für eine oder zwei Tassen Espresso einstellbar.
Die „baronessa“ verfügt über 3 Entkalkungsprogramme für den Brühkopf und die Dampf- bzw. Heißwasserlanze. Eine programmierbare Entkalkungserinnerung nach einem Verbrauch von 12, 25 oder 50 Litern Wasser gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Espresso und Milchschaum
Doppel-Thermoblock-Heizer mit zwei getrennten Pumpen, der Espressopumpe - 16 bar und der Dampfpumpe - 6 bar. Durch das Zwei-Kreis-System ist eine gleichzeitige Zubereitung von Espresso und Milchschaum möglich.
Doppel-Thermoblock-Heizer
Der Thermoblock ist aus Aluminium-Druckguss gefertigt. Im Inneren befindet sich ein Heizelement und eine spiralförmig angeordnete Wasserleitung aus Edelstahl. Dadurch ist eine sehr kurze Aufheizzeit von ca. 2 Minuten gewährleistet und nach ca. 1 - 2 Leerbezügen kann man den Espresso zubereiten.
Ulka-Pumpe
Die Ulkapumpe erzeugt einen konstanten Druck bis 16 bar und sorgt für die Extraktion eines perfekten Espresso im Siebträger.
Passive Warmhalteplatte
Die Warmhalteplatte besteht aus einem hochwertigen Edelstahl. Die Restwärme des Thermoblocks sorgt für eine passive Erhitzung der Warmhalteplatte.
Manometer
Mithilfe des Manometers können Sie während der Zubereitung überprüfen, ob Sie die Faktoren Mahlgrad, Mahlmenge und Anpressdruck richtig aufeinander abgestimmt haben.
Wassertank
Der entnehmbare Wassertank mit Wasserstandanzeige umfasst eine Füllmenge von 3,0 Litern und kann bei Bedarf auch ohne Entnahme durch eine Öffnung an der Oberseite befüllt werden.
Abtropfschale
Die herausnehmbare Abtropfschale erleichtert die Reinigung und verhindert dank Füllanzeige das ungewollte Überlaufen.
Siebträger
Der Siebträger ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Dampfdüse
Die 360° schwenkbare Dampflanze zaubert perfekten Milchschaum.
Weitere Informationen:
Technische Details
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
10900 g
Energie
Leistung
2515 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
12340 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Maximaler Betriebsdruck
16 bar
Einstellbare Temperatur
Ja
Dampfleitung
Ja
Heizplatte
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,93*
€ 1.197,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,15*
€ 1.164,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 968,23*
€ 1.152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,89*
€ 1.072,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,42*
€ 1.019,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145644
ab € 20,48*
Zubehör
Graef
146427
ab € 31,95*
Zubehör
Graef
146443
ab € 39,47*
Zubehör
Graef
146442
ab € 36,59*
Zubehör
Graef
146204
ab € 42,25*
Zubehör
Graef
146506
ab € 48,04*
Zubehör
Graef
146446
ab € 75,21*
Zubehör
Graef
145781
ab € 36,82*
Zubehör
Graef
146455
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.