Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions FMT091002 Halterung für Schilderdisplays Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions FMT091002 Halterung für Schilderdisplays Weiß
SMS Smart Media Solutions FMT091002 Halterung für Schilderdisplays Weiß
SMS Smart Media Solutions FMT091002 Halterung für Schilderdisplays Weiß
SMS Smart Media Solutions FMT091002 Halterung für Schilderdisplays Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38007898
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     FMT091002
EAN/GTIN:
     7331394928254
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
40000 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Fester Bodenständer
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.099,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,52*
€ 1.414,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,86*
€ 1.384,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,28*
€ 1.335,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,88*
€ 1.318,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,64*
€ 1.308,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.