Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbywing 30201650 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Geschwindigkeitsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hobbywing 30201650 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Geschwindigkeitsregler
Hobbywing 30201650 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Geschwindigkeitsregler
Hobbywing 30201650 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Geschwindigkeitsregler
Hobbywing 30201650 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Geschwindigkeitsregler
Hobbywing 30201650 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Geschwindigkeitsregler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37997353
Hersteller:
     Hobbywing
Herst.-Nr.:
     30201650
EAN/GTIN:
     6938994402729
Suchbegriffe:
Brushless Regler
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
160 A
Merkmale
Produkttyp
Geschwindigkeitsregler
Markenkompatibilität
Hobbywing
Vorgesehene Verwendung
Flugzeug
Produktfarbe
Schwarz
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
ESC-Programmier-Unterstützung
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
AWG Kabelgröße
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.3 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
33.3 mm
Gewicht
221.5 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.