Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Shuttle XPC cube SZ270R8 Schwarz Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37989056
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PC-SZ270R811
EAN/GTIN:
     887993001326
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle
barebone
High-End-Mini-PC mit Intel Optane Technology
Setzen Sie jetzt auf die systembeschleunigende Intel Optane Technology im XPC Barebone SZ270R8. Durch neue 3D-Xpoint-Speicher wird sich der PC spürbar reaktionsschneller anfühlen. Wartezeiten werden nochmals reduziert und das Betriebssystem sowie die installierten Programme starten schneller. Kombiniert mit aktuellen Intel Core Prozessoren, bis zu 64 GB DDR4-Speicher, vier Festplatten und einer Dual-Slot-Grafikkarte sind besonders eindrucksvolle Geschwindigkeiten erzielbar. Ideal für professionelle Anwendungen oder ambitioniertes Gaming.

Hochauflösender DisplayPort
Der DisplayPort-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit hochauflösenden digitalen Bildschirmen. Prozessor- und modellabhängig sind selbst Auflösungen bis 4K/Ultra HD (3840x2160) nutzbar. Neben Bildsignalen wird über das DisplayPort-Kabel auch Ton in exzellenter Qualität übertragen.

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Dual-Slot-Grafikkarten? Kein Problem!
Die findigen Ingenieure bei Shuttle ermöglichen in diesem kompakten PC selbst den Einbau von großen und enorm leistungsfähigen Dual-Slot-Grafikkarten. Die besonderen Abmessungen der Platinen und außergewöhnliche Lüfter-Dimensionen stellen in diesem Mini-PC kein Problem dar.

Intelligent gekühlt
Shuttles patentierte Heatpipe-Kühltechnik mit stufenloser Drehzahlregelung sorgt in dem aus hochwertigem Aluminium gefertigten Shuttle Mini-PC automatisch für maximale Systemstabilität und ein geringes Betriebsgeräusch. Warme Luft wird nicht wie bei konventionellen Lösungen einfach im Gehäuse herumgewirbelt, sondern gezielt aus dem Gehäuse transportiert.

Clever versteckt
Anschlüsse und Laufwerke sind bei diesem Modell hinter beweglichen Blenden verborgen - ideal geschützt vor Staub. Die Blenden sorgen stets für einen harmonischen, aufgeräumten Look. Es muss ja auch nicht jeder sehen, was Ihr Mini-PC so alles kann.

Optimale Luftstromführung
Die warme Luft wird wird durch durchdacht angeordnete Bauteile aus dem Gehäuse transportiert. Im Luftstrom werden gleich viele Komponenten mitgekühlt. Auf diese Weise kann sich zu keiner Zeit ein Wärmestau bilden, der die Stabilität beeinflussen könnte.

Zweifache Netzwerkanbindung
Gleich zwei Gigabit-Netzwerkcontroller gewährleisten bei diesem Modell per Load-Balancing höchste Datenübertragungsraten oder per Failover-Funktion maximale Erreichbarkeit.

PCI-Express-Technologie
Ein schneller X16-PCI-E-Steckplatz ermöglicht den Einsatz von modernen 3D-Grafikkarten oder anderen Steckkarten, die in kürzester Zeit möglichst viele Daten übertragen müssen.

Für eine längere Lebensdauer und mehr Stabilität
Alle Baugruppen, des hochintegrierten Mainboards dieses PCs sind mit modernen Feststoffkondensatoren (Solid Capacitors) ausgestattet. Diese bieten eine sechsmal so lange Lebensdauer, wie normale Kondensatoren.

Shuttle setzt auf leichtes Aluminium
Die Verwendung von Aluminium als Material für Mini-PCs hat entscheidende Vorteile. Aluminium besitzt ein ideales Verhältnis zwischen Gewicht und Festigkeit, es rostet nicht und ist unempfindlich gegenüber Magnetismus. Seine Wärmeleitfähigkeit ist viermal höher als bei Stahl. Alles in allem ein perfekter Werkstoff für Mini-PCs.

Intel Chipset inside
Setzen Sie auf die zuverlässigen Chipsätze vom weltgrößten Chiphersteller. Chipsätze von Intel haben sich über Jahre bewährt, sind von der Fachpresse ausgezeichnet und bieten eine größtmögliche Kompatibilität.

Die Schnittstelle für die schnellsten Speichermedien
Interne Laufwerke können in diesem Mini-PC Daten mit bis zu 6 Gbit/s übertragen. Festplatten arbeiten dadurch deutlich schneller und brandneue SSDs können ihre Leistung voll ausschöpfen. Setzen Sie jetzt auf SATA 6 Gbit/s.

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Intelligente Lüftersteuerung
Geringe Geräuschentwicklung verspricht Smart Fan durch große, langsam drehende Lüfter. Diese haben einen sehr großen Luftdurchsatz und werden jederzeit automatisch stufenlos drehzahlgeregelt.

Großzügige Anzahl an USB-Anschlüssen
Von den vielseitigen USB-Anschlüssen kann man eigentlich nie genug haben. Dieser Shuttle Mini-PC stellt Ihnen gleich 8 Ports bereit. Weitere Anschlüsse für interne Erweiterungen befinden sich auf dem Mainboard.

6-Kanal-Audio
Mit der integrierten Soundkarte lassen sich bis zu sechs Lautsprecher anschließen. Holen Sie sich Ihr persönliches Rundum-Sounderlebnis nach Hause.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Cube
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Sicherheit
ETL, CB, BSMI
Prozessor Besonderheiten
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, ErP, FCC, CE, BSMI, C-Tick
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® Z270
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audio-System
Realtek ALC662
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Serielles Port via internem Header
Ja
SATA III Anschlüsse
4
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I211
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
3500 g
Paketgewicht
5000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Interne Stromversorgungseinheit
Stromversorgung
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
H-RS232
ab € 4,37*
Zubehör
Shuttle Computer
POC-PHD3
ab € 5,09*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.