Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075041912 LED-Panelleuchte Quadratisch 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 4058075041912 LED-Panelleuchte Quadratisch 33 W
LEDVANCE 4058075041912 LED-Panelleuchte Quadratisch 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37987951
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075041912
EAN/GTIN:
     4058075041912
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
10.5 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Lampen
Stromverbrauch (max.)
33 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
3100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.