Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 872519-001 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 872519-001 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
HPE 872519-001 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37968942
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872519-001
EAN/GTIN:
     5711783842897
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
ProLiant DL380 Gen10 ProLiant DL385 Gen10 ProLiant DL360 Gen10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.