Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions C181U003-2A Halterung für Schilderdisplays Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions C181U003-2A Halterung für Schilderdisplays Aluminium, Anthrazit
SMS Smart Media Solutions C181U003-2A Halterung für Schilderdisplays Aluminium, Anthrazit
SMS Smart Media Solutions C181U003-2A Halterung für Schilderdisplays Aluminium, Anthrazit
SMS Smart Media Solutions C181U003-2A Halterung für Schilderdisplays Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37954316
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     C181U003-2A
EAN/GTIN:
     7331394927011
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Abstand zur Wand (min)
86 mm
Abstand zur Wand (max)
387 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
387 mm
Höhe
220 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.