| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37943104 Herst.-Nr.: BD620637BRRYALL1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere vollständig überarbeitete Wiz Kinderstirnlampe bietet Beleuchtung im gesamten Farbspektrum, um die freie Natur in einer Vielzahl an lustigen Farben entdecken zu können. Weitere Informationen: Merkmale | Betriebstemperatur | -17 - 43 °C | | Zertifizierung | CPSIA | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 120 h | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Burgund | | Wasserfest | Ja | | Spritzwasserschutz | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Automatische Abschaltung | Ja | | Einstellbares Kopfband | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Beleuchtung | Lampentyp | LED | | Anzahl Lampe(n) | 2 Lampen | | Lichtleistung (min.) | 4 lm | | Lichtleistung (max.) | 30 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 20 m | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 56 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |