Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken FC43 Flipchart Freistehend 670 x 950 mm Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken FC43 Flipchart Freistehend 670 x 950 mm Grau, Weiß
Franken FC43 Flipchart Freistehend 670 x 950 mm Grau, Weiß
Franken FC43 Flipchart Freistehend 670 x 950 mm Grau, Weiß
Franken FC43 Flipchart Freistehend 670 x 950 mm Grau, Weiß
Franken FC43 Flipchart Freistehend 670 x 950 mm Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37931153
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC43
EAN/GTIN:
     4016946211444
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Tragbare, vielseitige und universell einsetzbare FRANKEN Flipcharts können in Konferenz- und Besprechungsräumen sowie in Mehrzweckräumen verwendet werden. Sie ermöglichen den Einsatz von Flipchart-Blöcken und das Schreiben auf magnethaftender oder nicht-magnethaftender Oberfläche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
1190 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
9680 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Plattengröße (B x T)
670 x 950 mm
Ausrichtung
Porträt
Produktfarbe
Grau, Weiß
Federbehälter enthalten
Ja
Stiftablagenmaterial
Metall
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1880 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,20*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,45*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,34*
Zubehör
Leitz
A1070/132CH
ab € 1,865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.