| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37929249 Herst.-Nr.: 302282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdetails Können die Kinder die reifen Früchte ernten, bevor der freche Rabe den Obstgarten erreicht? Schaffen es die Raben, in ihr Nest im Baum zu hüpfen, bevor die Gärtnerin sie erwischt? Und wer dekoriert den schönsten Obstkuchen? Diese Spielesammlung enthält vielseitiges Material aus Holz und Pappe für 10 unterschiedliche Memo-, Karten-, Fühl- und Würfelspiele.
Inhalt: 1 Gärtnerin, 4 Raben, 1 Farbwürfel, 1 Zahlenwürfel, 4 Fühlsäckchen, 4 Körbe, 40 Früchte, 32 Memoplättchen, 36 Spielkarten (32 Kuchenkarten, 4 Kuchenbodenkarten), 1 Rabenpuzzle mit 9 Teilen, 4 Puzzlespielpläne (Vorderseite: Obstbäume, Rückseite: Marktstände), 2 doppelseitig bedruckte Spielpläne (Vorderseite: Obstgarten, Obstgarten-Rundlauf, Rückseite: See, Gemüsegarten). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Lernen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Einzelspieler, Kooperatives Spiel | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit (min.) | 10 min | | Spielzeit (max.) | 15 min | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 6 Jahr(e) | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Anzahl der Karten | 36 Stück(e) | | Material | Karton, Holz | Lieferumfang | Spielbrett enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1744 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |