Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 500 Permanent-Marker Meißel Schwarz, Blau, Braun, Grün, Hellblau, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Schwarz, Blau, Braun, Grün, Hellblau, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Edding 500 Permanent-Marker Meißel Schwarz, Blau, Braun, Grün, Hellblau, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37928121
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     500-999
EAN/GTIN:
     4004764057740
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Shirt Marker
Wenn Du einen hochwertigen Marker suchst, der Dich bei tagtäglichen Aufgaben unterstützt, wie beispielsweise der Beschriftung von Kartons oder Werkzeugen, sollte der edding 500 Permanentmarker Deine erste Wahl sein. Die langlebige und abriebbeständige Tinte ermöglicht permanente Beschriftungen verschiedener Materialien. Die variable Keilspitze gibt Dir die Möglichkeit, Gegenstände sowohl mit breiten als auch mit feinen Linien zu beschriften und zu markieren. Der edding 500 Permanentmarker hat einen robusten Aluminiumschaft und ist dank seines kurzen Gehäuses leicht zu handhaben oder in der Werkzeugkiste zu verstauen.

Selbstverständlich ist dieser spezielle edding auch wasserfest, schnell trocknend, geruchsarm und lichtbeständig. Er kann auf Materialien wie Kunststoff, Holz, Metall, Glas oder Karton verwendet werden, um nur einige zu nennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Hellblau, Orange, Pink, Rot, Violett, Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Aluminium
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
7 mm
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,4165*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,74165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,1265*
€ 28,71054
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,8865*
€ 28,42494
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,0565*
€ 27,43724
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,1365*
€ 26,34244
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,4565*
€ 25,53324
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,4165*
€ 20,72564
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-500N
ab € 0,53*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25007
ab € 2,86*
Zubehör
edding
4-T25005
ab € 2,95*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25010
ab € 2,84*
Zubehör
edding
4-T25006
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-T25009
ab € 2,87*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25008
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.