Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "43 S" Camera Neoprene Strap, straight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "43 S" Camera Neoprene Strap, straight
Hama "43 S" Camera Neoprene Strap, straight
Hama "43 S" Camera Neoprene Strap, straight
Hama "43 S" Camera Neoprene Strap, straight
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3786779
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027202
EAN/GTIN:
     4007249272027
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
  • besonders strapazierfähiges, gerades Gurtband
    - superelastisches Material für hohen Tragekomfort
    - Oberseite aus feinem Neopren-Material
    - Unterseite mit angenehmer, rutschsicherer Oberflächenstruktur
    - beide Gurtenden am Schnellverschluss abnehmbar und als seperate Kamera-Trageschlaufe verwendbar
    - Länge: 138 cm
    - Ausführung: Kameragurt
    - Farbe: Schwarz
    - Material: Neopren
    - Breite: 43 mm
    - Max. Länge: 135 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.