| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37867512 Herst.-Nr.: 10058173 EAN/GTIN: 4250047781479 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Form | Sphärisch | | Gehäusematerial | Aluminium, Glas | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Glasfarbe | Transparent | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 80 mm | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 2 W | | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | | Lichtfarbe | Weiß | | Lichtleistung | 180 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, led außenwandleuchte, led außenwandleuchte ip54 |
| | |
| |