Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Stages Power Frozen Kinder Rotierende-vibrierende Zahnbürste Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Stages Power Frozen Kinder Rotierende-vibrierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Stages Power Frozen Kinder Rotierende-vibrierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Stages Power Frozen Kinder Rotierende-vibrierende Zahnbürste Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37803259
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4210201154709
EAN/GTIN:
     4210201154709
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Technische Details
Extra weiche polierte Borsten mit abgerundeten Enden
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.