Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Baby Potty Kindertöpfchen Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Baby Potty Kindertöpfchen Kunststoff Rot
BIG Baby Potty Kindertöpfchen Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37800566
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056801
EAN/GTIN:
     4004943568012
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Färbung
Abbildung
Themenwelt
Baby-Potty
Zielgruppe
Junge/Mädchen
Rückenlehne
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Integrierter Toilettenpapier-Spender
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
280 mm
Leitungslänge
430 mm
Weitere Suchbegriffe: nacht topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.