Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett ACE 400i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garrett ACE 400i
Garrett ACE 400i
Garrett ACE 400i
Garrett ACE 400i
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37788263
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     1141560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Frequenzband
10 kHz
Einstellung der Suchtiefe
Ja
Einstellbare Empfindlichkeit
Ja
Steuerung
Tasten
Akustische Signale
Ja
Verstellbare Länge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1346.2 mm
Gewicht
1320 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 720,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,08*
€ 856,895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,63*
€ 817,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,53*
€ 438,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.