Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperWorkstation 7049A-T Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37726936
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-7049A-T
EAN/GTIN:
     672042280025
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
Tower Server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
32200 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Heizung, Netzwerk, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.480,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,53*
€ 1.924,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,17*
€ 1.910,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,13*
€ 1.854,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,19*
€ 1.813,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,19*
€ 1.761,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.