Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 19670015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 19670015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Violett
URSUS 19670015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Violett
URSUS 19670015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725506
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     19670015
EAN/GTIN:
     4008525160700
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • aus Kunststoff mit Metallstanze
    - zum Prägen und Stanzen in einem Arbeitsgang
    - Größe: ca. 32 mm
    - einfache Handhabung durch Hebelfunktion
    - mit praktischer Auffangvorrichtung im Sockel
    - geeignet für Grammaturen von 180 - 240 g/qm

    Der Prägestanzer "groß" für das Motiv "Blatt" hat ein Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit einer Metallstanze. Dieser Prägestanzer kann in einem Arbeitsgang Prägen und Stanzen und ist durch die Hebelfunktion leicht in der Handhabung . Die Größe des gestanzten und geprägten Blatt beträgt ca. 32 mm.

    Geeignet ist der Prägestanzer für Papier oder Karton mit Grammaturen von 180 bis 240 g/qm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Materialien
Papier
Mediengewicht
240 g/m²
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.