Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0161 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink ID0161 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0161 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     505-11116313
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0161
EAN/GTIN:
     4052792045703
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die kabellose Tastatur Maus Kombination von LogiLink besteht aus einer flachen Tastatur und einer schwarzen Maus. Die Tastatur ist besonders flach und hat einen angenehmen Anschlag. Das mitgelieferte Dongle wird über den USB Port des Computers verbunden und ermöglicht Ihnen die Tastatur und Maus kabellos zu benutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
448 x 174 x 2 mm
Tastaturgewicht
787 g
Produktabmessungen (B x T x H)
104.4 x 66.9 x 35.6 mm
Mausgewicht
75 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
120 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,79*
€ 20,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 20,12*
1 Tag
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 25,65*
7 Tage
25
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,97*
€ 37,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,92*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 53,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.