Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215593 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215593 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Brodit 215593 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Brodit 215593 Ladegerät für Mobilgeräte PDA Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37724582
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215593
EAN/GTIN:
     7320282155933
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
PDA
Energiequelle
AC
Kompatibilität
Motorola: MC55, MC65 Zebra: MC55, MC65, MC67
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,75*
€ 415,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,04*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,79*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,66*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,94*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,04*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,02*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,19*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.